※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 厨房用温度計
コンパクト温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27757057
品番
TM-1000
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電源
ボタン電池LR44
最小表示
0.1℃
外寸(mm)
本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84
測定精度
±0.5℃(-29.9〜199.9℃)、±1℃(-50〜-30℃)、±3℃(200〜250℃)
EBM品番
7651400