※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
温湿度記録計 温湿きろく君
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
1日用
注文コード
27757179
品番
KC10-WD
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1日用
形状
壁掛型自記式
電源
単3乾電池1本付(1年間連続)
目盛
温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)
センサー
内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
記録紙
円形外径165mm(30枚付属)
記録時間
KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
EBM品番
5525800