※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用炊飯器/保温ジャー
マイコン式炊飯ジャー 5.5合炊き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27757513
品番
SRC-55
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
付属品
計量カップ、しゃもじ
仕様
炊き上がり時間:50〜60分、12杯
質量(kg)
3.1
電源(V)
単相100
外寸(mm)
255×355×H210
ガス消費量(kW)
炊飯時:600、保温時:19.6
EBM品番
1140200