※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ炊飯器

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27757529 品番SRC-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 仕様炊き上がり時間:25、3杯 材質本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg)1 電源(V)単相100 外寸(mm)165×155×H175 ガス消費量(kW)炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番6442500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27757529
2024-07-03
用途:
自炊しています
サービス業

2ヶ月程使用しました 窯の底のコーティング剥げてきた 何故?このまま使用しても大丈夫かな

対象商品:
27757529
2024-07-02
用途:
定年後趣味で色々しています
サービス業

3ヶ月程使用しました所窯のコーティングが剥げてきた

対象商品:
27757529
2020-05-24
用途:
宿直勤務時
電気・ガス・熱供給・水道業

炊飯時間も短く使用に便利です。
計量カップ等が揃っておりありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする