EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用炊飯器/保温ジャー
電気櫃エバーホット ライス用(中木枠付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27757547
品番
NK-30型
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(升)
3
消費電力(W)
130
種別
木目
電源(V)
単相100
外寸(mm)
Φ383×H410
適合サイズ
中
保温温度
70℃
EBM品番
819500