※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オール ステンレス 電気櫃エバーホット すしシャリ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27757565 品番NV-35S
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
容量(升)3.5 消費電力(W)50 電源(V)単相100 外寸(mm)Φ415×H401 適合サイズ 保温温度37℃ EBM品番4286800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする