画像準備中

電気櫃エバーホット すしシャリ用(中木枠付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(升)2.5 注文コード27757574 品番NV-25型
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る
容量(升)2.5 消費電力(W)47 種別木目 電源(V)単相100 外寸(mm)Φ383×H410 適合サイズ 保温温度37℃ EBM品番819700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする