画像準備中

電気櫃エバーホット すしシャリ用(中木枠付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(升)3.5 注文コード27757583 品番NV-35P型
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る
容量(升)3.5 消費電力(W)50 電源(V)単相100 外寸(mm)Φ415×H401 適合サイズ 保温温度37℃ EBM品番819800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする