※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用炊飯器/保温ジャー
エバーホット 匠 5合 江戸蓋タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27757714
品番
NS-21E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
外寸(mm)
Φ240×H162
仕様
最長保温目安時間:約60分
材質
本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル
質量(kg)
約1.7
容量
5合(MAX)
消費電力(W)
50
電源
単相100V(50Hz、60Hz)
電源コード(m)
2
保温温度
約36〜42℃
EBM品番
1647930