EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用炊飯器/保温ジャー
アルミイモノ 豊年釜(カン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27757967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最大炊飯量
5.1升
種別
34cm
高さ(mm)
(ツバ下)164
外径(mm)
(釜上)338、(ツバ下)353
満水容量(L)
22
EBM品番
148300