※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミイモノ 豊年釜(カン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27757976 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
最大炊飯量7.8升 種別40cm 高さ(mm)(ツバ下)180 外径(mm)(釜上)398、(ツバ下)412 満水容量(L)34 EBM品番5702610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする