※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ハイカロリーコンロ(1重)パイロット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ガスの種類
LP
LP
13A
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.48
2.16
2.8
3.48
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27758378
品番
MD-X148P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LP
使用範囲
最大24cmまで
外寸(mm)
270×400×135
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.48
EBM品番
2894810
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5