※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ハイカロリーコンロ(3重)パイロット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ガスの種類
LP
注文コード
27758439
品番
MD-308P
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
LP
使用範囲
最大42cmまで
外寸(mm)
450×685×185
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kcaL/h])
19.28
EBM品番
4290510