※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し(木柄差込式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27759148 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径(Φmm)215 種別大(Φ215) 寸法(mm)Φ215×H150 サイズ 柄長さ(mm)300 仕上耐熱焼付塗装仕上 EBM品番8801200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする