※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 焼物器
鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し(木柄差込式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27759166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
種別
中(Φ180)
寸法(mm)
Φ180×H150
サイズ
中
柄長さ(mm)
300
仕上
耐熱焼付塗装仕上
EBM品番
8801400