※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の イベント・ノベルティ・行楽用品
EBM(江部松商事)の アウトドア・行楽用品
EBM(江部松商事)の バーベキューコンロ/グリル
炭用バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
焼アミ2枚
注文コード
27759437
品番
BQ8WF号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
540×230×H200
内寸(mm)
460×150×H110
質量(kg)
10
付属品
焼アミ2枚
材質
珪藻土
種別
4〜8人用
EBM品番
6559500