※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の イベント・ノベルティ・行楽用品
EBM(江部松商事)の アウトドア・行楽用品
EBM(江部松商事)の バーベキューコンロ/グリル
炭用バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
焼アミ1枚
注文コード
27759455
品番
BQ17号
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
700×350×H210
内寸(mm)
580×230×H110
質量(kg)
22
付属品
焼アミ1枚
材質
珪藻土
種別
6〜12人用
EBM品番
6559800