※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の イベント・ノベルティ・行楽用品
EBM(江部松商事)の アウトドア・行楽用品
EBM(江部松商事)の 火起こし・マッチ
ハンディガス パワーターボトーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27759848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
ボンベトーチメイト190×1本付
種別
HD-ARM
寸法(mm)
172×70×H265(ボンベ装着時)
質量(g)
187(ボンベ未装着時)
点火方式
電子着火
火炎温度(℃)
約1800
燃焼時間(分)
約70
EBM品番
7475510