※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の ロースター/フィッシュロースター
遠赤外線 電気 ホットロースター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(kW)
1,470(保温時70)
注文コード
27760724
品番
TEY-202
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(kW)
1,470(保温時70)
付属品
のぼり、天然石、木枠
材質
ステンレス
質量(kg)
32
電源
単相100V50/60Hz
内寸法(mm)
(保温箱)418×418×H100
外寸(mm)
450×450×H662、(調理箱)283×370×H95×2個
処理能力
6〜10kg/約60分
発熱体
遠赤外線シーズヒーター
EBM品番
7804920