LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)514 注文コード27761600 品番FXH-LED514N-K2
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さなど500種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブル
高照度タイプ
1014mmサイズで2820lmの明るさ
最小曲げ半径150mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5014mm以内)
50mm毎で切断可能
特寸対応可

長さ(mm)514 サイズ50mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 色温度5000 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5014mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする