※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の てぼ・煮ざる
MI 18-8 白木柄 うどんテボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
6383900
注文コード
27762447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
網目
8メッシュ
種別
8メッシュ 丸底 Φ140
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
185
EBM品番
6383900