※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MI 18-8 白木柄 うどんテボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 EBM品番6384000 注文コード27762456 品番-
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はEBM品番など2種類から選べます 他の種類を見る
網目8メッシュ 種別8メッシュ 平底 Φ140 寸法A(mm)140 寸法B(mm)130 寸法C(mm)185 EBM品番6384000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする