EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
BK 18-8 すくいざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
35cm
注文コード
27762499
品番
HF-112
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
35cm
深さ(mm)
118
柄長さ(mm)
215
金網
Φ0.65×10メッシュ
EBM品番
818300
外径(cm)
35