画像準備中

BK 18-8 すくいざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別40cm 注文コード27762508 品番HF-113
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別40cm 深さ(mm)118 柄長さ(mm)215 金網Φ0.65×10メッシュ EBM品番818400 外径(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする