※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用フライヤー
電気式ミニミニフライヤー(バスケットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27762596
品番
MMF-82B
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.4
付属品
バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)
(油槽)226×394×150
質量(kg)
8
電源
単相100V
コード長さ(m)
2
安全装置
ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)
0〜210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
252×462×195
EBM品番
6967210