※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 耐熱・防火手袋
テクノーラ 5本指手袋 耐熱滑り止め付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
27765536
品番
EGF-36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
全長(mm)
270
耐熱温度(℃)
500(※シリコン部分は150)
材質
テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト
中指長(cm)
11
手のひらまわり(cm)
約30
EBM品番
8143200