EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 出前箱・岡持ち
アルミ ランチ用 出前箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27768695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種別
5段 5ヶ入
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
470
段数
5段
外寸(mm)
335×250
棚間隔(mm)
約90
EBM品番
808100