※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 弁当小物
EBM(江部松商事)の アルミ・紙・フードケース
アルミケース チューリップ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
27770768
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
底径(Φmm)
55
高さ(mm)
68
種別
55号 銀
色
銀
内寸(mm)
Φ55×H68
EBM品番
6703020