FXS2-LED440L28-F1 LEDモジュール DNライティング 27771497

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)440注文コード27771497品番FXS2-LED440L28-F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

フレキシブル
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎に切断可能
特寸対応可

長さ(mm)440質量(kg)0.04サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度2800使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする