EBM(江部松商事)
マルチトレーミラノ グルメカバー S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
455×340
305×340
455×340
605×340
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
45用
材質
サイドパネル部:PC、カバー部:PET
高さ(mm)
外寸:200、内寸:170
外寸(mm)
455×340
内寸(mm)
450×330
EBM品番
255360