マルチトレーミラノ グルメカバー L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)305×390
内容量1個注文コード27775284品番-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別30用材質サイドパネル部:PC、カバー部:PET高さ(mm)外寸:200、内寸:170外寸(mm)305×390内寸(mm)300×380EBM品番255260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする