EBM(江部松商事)
マルチトレーミラノ グルメカバー L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
605×390
305×390
455×390
605×390
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775309
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
60用
材質
サイドパネル部:PC、カバー部:PET
高さ(mm)
外寸:200、内寸:170
外寸(mm)
605×390
内寸(mm)
600×380
EBM品番
255660