EBM(江部松商事)
PPラタン 小判型バスケット デコレートエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ダークブラウン
外寸(mm)
530×425×H70
400×345×H40
530×425×H70
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27775975
品番
BO-506-BR
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
53型 ブラウン
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
外寸(mm)
530×425×H70
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345310