BO-512-DBR PPラタン 小判型バスケット デコレートエッジ EBM(江部松商事) 27775984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPラタン 小判型バスケット デコレートエッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ダークブラウン
外寸(mm)400×345×H40
内容量1個注文コード27775984品番BO-512-DBR
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様ステンレスワイヤー補強入り種別40型 ダークブラウン材質ポリプロピレンダークブラウン外寸(mm)400×345×H40耐熱温度(℃)120EBM品番6677100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする