EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の パン用スタンド・バスケット
角型フードバスケット 斜め ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
45型
注文コード
27776273
品番
VB-926-BK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステンレスワイヤー補強入り
種別
45型
材質
ポリプロピレン
サイズ
45型
外寸(mm)
450×300×H60/H120
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
345320