※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
PP 角型バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
430×400×H250
430×400×H250
230×170×H80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27776806
品番
40153
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
L
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
外寸(mm)
430×400×H250
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
5057500