20283 ネット用フック EBM(江部松商事) 27779493

 

20283 ネット用フック EBM(江部松商事) 27779493
20283 ネット用フック EBM(江部松商事) 27779493

ネット用フック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フック寸法(mm)Φ5×50
内容量1個注文コード27779493品番20283
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)28耐荷重(kg)2フック寸法(mm)Φ5×50EBM品番5674200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: リアル店舗でのプライスカード掛け
株式会社シンクロイノベーションサービス業

店舗で商品のプライスカードを掛けております。
店頭に商品を並べて置くより小スペースですむので助かります。
また万引き防止等にもつながります!

対象商品 : 27779518
2021-02-15
用途: 商品の陳列
株式会社大和屋卸売・小売業

大変使いやすいです。今回は15センチを購入しましたが、商品の大きさに合わせて、短いものも購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする