20285 ネット用フック EBM(江部松商事) 27779518 20285 ネット用フック EBM(江部松商事) 27779518

ネット用フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27779518 品番 20285
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質スチール(クロームメッキ) 幅(mm)28 耐荷重(kg)2 フック寸法(mm)Φ5×150 EBM品番5674220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
リアル店舗でのプライスカード掛け
株式会社シンクロイノベーション 様 (サービス業)

店舗で商品のプライスカードを掛けております。
店頭に商品を並べて置くより小スペースですむので助かります。
また万引き防止等にもつながります!

対象商品:
27779518
2021-02-15
用途:
商品の陳列
株式会社大和屋 様 (卸売・小売業)

大変使いやすいです。今回は15センチを購入しましたが、商品の大きさに合わせて、短いものも購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする