※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の その他保温器
卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27780385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)
2
容量(mL)
360
外寸(mm)
チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ
酒燗器
EBM品番
1093310