※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM ミニ ステンレス 角型フライバスケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27782853 品番 BSK137NM
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法(mm)104×175×H128(カゴ:104×134×73) 形状角形 質量(g)201 EBM品番8491330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27782844
2024-08-27
用途:
超音波洗浄機用内カゴ
株式会社メディアファーム 様

小型部品の洗浄用に使用します
用途的には底面に足がついていたほうが良かったですが、作りはとってもしっかりしています

対象商品:
27782853
2023-11-03
用途:
厨房内で使用
福わうち 様 (卸売・小売業)

ちょっと小さめですがフライヤーの網の下中に入って沈んでしまう食材を揚げるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする