520505TI メラミン テラコッタ ラウンドディッシュ EBM(江部松商事) 27783228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン テラコッタ ラウンドディッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
EBM品番3315100
内容量1個注文コード27783228品番520505TI
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
形状ラウンド寸法(Φ×高さH)(mm)120×30サイズ(inch)6電子レンジ不可食器洗浄機EBM品番3315100
注意
※直火、オーブン、電子レンジにはお使い頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする