※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。
EBM(江部松商事)
SW 18-8 角チューフィングディッシュ用スタンド(ランプ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(inch)
20
16
20
25
22
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
種別
20インチ
奥行(mm)
323
寸法A(mm)
595
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
506
寸法C(mm)
62
EBM品番
1500300
注意
※本商品はスタンドです。中鍋と外鍋は別売りですのでご注意ください。