- SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用 スタンド(ランプ付) EBM(江部松商事) 27786685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用 スタンド(ランプ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(inch)14
内容量1個注文コード27786685品番-
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
サイズ(inch)14種別14インチ寸法A(mm)415寸法F(mm)305寸法D(mm)90寸法E(mm)218寸法B(mm)Φ354寸法C(mm)62EBM品番1500500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする