※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用スタンド(ランプ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27786789 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズ(inch)16 種別16インチ 奥行(mm)303 寸法A(mm)518 寸法F(mm)295 寸法D(mm)52 寸法E(mm)188 寸法B(mm)440 寸法C(mm)32 EBM品番1500600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする