※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の チェーフィングディッシュ
SW 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用スタンド(ランプ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27786868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
15.5
種別
15.5インチ
奥行(mm)
204
寸法A(mm)
357
寸法F(mm)
270
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
195
寸法B(mm)
440
寸法C(mm)
38
EBM品番
3978500