※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス ドリンクサーバー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27787428 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ 種別6L 寸法(mm)252×200×H320 容量(L)6.35 EBM品番8216800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-28
用途:
コンブチャ作成用
不動産業

とても良いです。シリコンが蓋に付いていて、密封されるのでそのままでは出にくくなります。蓋に付いているシリコンのカバーを外し、サラシを蓋の間に挟んでいます。
発酵を緩やかにするならシリコンカバーを戻すのもありだと思います。
とても手軽にコンブチャができて、飲むのにも便利なのでお気に入りです。

対象商品:
27787419
2024-01-05
用途:
酒サーバー

蓋を閉じっぱなしだと負圧で液体が出なくなるが、不用意な液漏れを防ぐという意味では役に立つ。使うときに少し開ければよい。

対象商品:
27787428
2020-10-08
用途:
自宅用サーバー代わりに
製造業

昨日届きました 大変楽しみにしておりましたが
商品の箱を開けてら発砲チロールは粉々になっていました
商品を包んだビニールに静電気でくっついておりました。
それは我慢できたのですが、1回も使用する前に説明書通り蛇口を付けたらガラスが割れました。 残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
27787419
2019-07-13
用途:
セルフ水用器
ザストリングス表参道 宴会サービス 様 (サービス業)

ドリンクを注ぐ際、本体内部の空気の問題か出が悪く、蓋を開けて空気の流れを作って使用しています。 密閉率が高いということかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
27787428
2019-04-02
用途:
セルフ ウォーター
株式会社 Whiskey Jack 様 (飲食業)

お客様のセルフウォーターサーバーとして使わせていただいてます。
デザインも良く、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする