曜日別特売
11892 ガラス ブッフェスタンド EBM(江部松商事) 27787665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス ブッフェスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)500×500×H180
内容量1個注文コード27787665品番11892
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
種別材質枠:ステンレス、ボール:耐熱ガラス、カバー:プラスティック寸法(mm)500×500×H180容量ボール2.9L×3EBM品番5058400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする