※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の パン用スタンド・バスケット
角型 カバー付 バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
F
EBM品番
5058300
注文コード
27787988
品番
40148
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕上・EBM品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
F
材質
カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン
寸法(mm)
530×325×H280(95)
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
5058300