※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ポリプロピレン 両面タイプ 角皿枠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27790219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法(mm)
角皿サイズ:平面部分(138mm、180mm角)
外寸(mm)
上:138×138、下:180×180
耐熱温度(℃)
-20〜120
EBM品番
3981800