※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 急須・ティーポット
フィナム ティーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27791689
品番
HS-223
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
種別
0.4L
材質
本体:耐熱ガラス、フィルタートライタン、ステンレス
外寸(mm)
Φ81×138×H105
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
4590400